AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S70FXC600K FLANGIA DI ATTACCO 600X75 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S70FXC600K FLANGIA DI ATTACCO 600X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210047034

Codice prodotto

FCZA3S70FXC600K

Cod. produttore

A3S70FXC600K

Produttore

FCZ

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia di attacco quadro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.