AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S67GXX300K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 300 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S67GXX300K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 300 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210046839

Codice prodotto

FCZA3S67GXX300K

Cod. produttore

A3S67GXX300K

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (coperchio), in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.