FEMI-CZ SPA - FCZA3S66FXD100H GIUNZIONE A CANOTTO 100X100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore lineare
Superficie - Zincato Sendzimir
Materiale - Acciaio
Tipo di connessione - Con viti
Adatto per passerella a traversini - no
Confezione
10 PZ
EAN
8029210046716
Codice prodotto
FCZA3S66FXD100H
Cod. produttore
A3S66FXD100H
Produttore
FCZ
Modello:
Connettore lineare
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Tipo di connessione:
Con viti
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Lunghezza:
100 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no