FEMI-CZ SPA - FCZA3S59A1C010D SEPARATORE CURVA 30 DISCESA 075-R100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 75 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Altri
Lunghezza - 103 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210046259
Codice prodotto
FCZA3S59A1C010D
Cod. produttore
A3S59A1C010D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Altri
Lunghezza:
103 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
sì
Adatto per passerella a filo:
sì
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no