AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1D100D DERIV. T VERT. BASSO 100X100-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S45F1D100D DERIV. T VERT. BASSO 100X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210045184

Codice prodotto

FCZA3S45F1D100D

Cod. produttore

A3S45F1D100D

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

102 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.