FEMI-CZ SPA - FCZA3S33G1D400D COPERC. CURVA 90 BASSO 400(100)-R=100 S - A3S33G1D400D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 400 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
2 PZ
EAN
8029210042107
Codice prodotto
FCZA3S33G1D400D
Cod. produttore
A3S33G1D400D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
400 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
230 mm
Cambio di direzione:
In discesa
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


