FEMI-CZ SPA - FCZA3S32G1P500D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 500-R=100 S - A3S32G1P500D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8029210041636
Codice prodotto
FCZA3S32G1P500D
Cod. produttore
A3S32G1P500D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
122 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


