AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S26FXB600K CHIUSURA DI ESTREMITA 600x50 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210040509

Codice prodotto

FCZA3S26FXB600K

Cod. produttore

A3S26FXB600K

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.