FEMI-CZ SPA - FCZA3S24AXB300H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 300x50 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 48 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
6 PZ
EAN
8029210040257
Codice prodotto
FCZA3S24AXB300H
Cod. produttore
A3S24AXB300H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
48 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no