AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G4P200D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-150 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S22G4P200D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-150 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210039886

Codice prodotto

FCZA3S22G4P200D

Cod. produttore

A3S22G4P200D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.