AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S15G1P050D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 50-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S15G1P050D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 50-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210037516

Codice prodotto

FCZA3S15G1P050D

Cod. produttore

A3S15G1P050D

Produttore

FCZ

Larghezza:

50 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.