FEMI-CZ SPA - FCZA3S15F1C300D DERIVAZIONE T ORIZZ. 300X75-R=100 S - A3S15F1C300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8029210037400
Codice prodotto
FCZA3S15F1C300D
Cod. produttore
A3S15F1C300D
Produttore
FCZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


