FEMI-CZ SPA - FCZA3S14G1P200D COPERCHIO DERIV. LATERALE 200-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Superficie - Zincato Sendzimir
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
1 PZ
EAN
8029210037226
Codice prodotto
FCZA3S14G1P200D
Cod. produttore
A3S14G1P200D
Produttore
FCZ
Larghezza:
200 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Superficie:
Zincato Sendzimir
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.