FEMI-CZ SPA - FCZA3S05G3R200B COPERCHIO CANALE 200-0.6-3M S - A3S05G3R200B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 200 mm
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
3 M
EAN
8029210035819
Codice prodotto
FCZA3S05G3R200B
Cod. produttore
A3S05G3R200B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm


