FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C600H CANALE CHIUSO 600X75-1.2-3M S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 77 mm
Superficie - Zincato Sendzimir
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
8029210035277
Codice prodotto
FCZA3S03F3C600H
Cod. produttore
A3S03F3C600H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
77 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
1.2 mm
Sezione utile:
45000 mm²
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.