FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-3M S - A3S03F3C150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 0.8 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 11500 mm²
Confezione
3 M
EAN
8029210035222
Codice prodotto
FCZA3S03F3C150D
Cod. produttore
A3S03F3C150D
Produttore
FCZ
Altezza:
77 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
11500 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


