AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Spessore del materiale - 0.8 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 7500 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210035215

Codice prodotto

FCZA3S03F3C100D

Cod. produttore

A3S03F3C100D

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

100 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

7500 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.