FEMI-CZ SPA - FCZA3S03F3B050B CANALE CHIUSO 50X50-0.6-3M S - A3S03F3B050B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 52 mm
Larghezza - 50 mm
Spessore del materiale - 0.6 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 2500 mm²
Confezione
3 M
EAN
8029210035116
Codice prodotto
FCZA3S03F3B050B
Cod. produttore
A3S03F3B050B
Produttore
FCZ
Altezza:
52 mm
Larghezza:
50 mm
Spessore del materiale:
0.6 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
2500 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


