AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C400G CANALE AERATO 400X75-1.1-3M S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C400G CANALE AERATO 400X75-1.1-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 77 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Spessore del materiale - 1.1 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Sezione utile - 30000 mm²

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210034539

Codice prodotto

FCZA3S01F3C400G

Cod. produttore

A3S01F3C400G

Produttore

FCZ

Altezza:

77 mm

Larghezza:

400 mm

Spessore del materiale:

1.1 mm

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

30000 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

Fori di montaggio sul fondo:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.