FEMI-CZ SPA - FCZA3S01F3C200E CANALE AERATO 200X75-0.9-3M S - A3S01F3C200E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 77 mm
Larghezza - 200 mm
Spessore del materiale - 0.9 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 15000 mm²
Confezione
3 M
EAN
8029210034515
Codice prodotto
FCZA3S01F3C200E
Cod. produttore
A3S01F3C200E
Produttore
FCZ
Altezza:
77 mm
Larghezza:
200 mm
Spessore del materiale:
0.9 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
15000 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir


