FEMI-CZ SPA - FCZA3I72FXD100H FLANGIA ATTRAV. PARETI 100x100 (50+50) I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210033815
Codice prodotto
FCZA3I72FXD100H
Cod. produttore
A3I72FXD100H
Produttore
FCZ
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Articolo della serie FEMI3 costituito da flangia attraver. pareti, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.