AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I67GXX075K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 75 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I67GXX075K COPRIGIUNZIONE PER COPERCHI 75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di connessione - Con viti

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8029210033297

Codice prodotto

FCZA3I67GXX075K

Cod. produttore

A3I67GXX075K

Produttore

FCZ

Modello:

Connettore lineare

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

50 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da giunto a canotto (coperchio), in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.