AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA3I56A1D010D SEPARATORE CURVA 30 SALITA 100-R100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I56A1D010D SEPARATORE CURVA 30 SALITA 100-R100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 100 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 156 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210121598

Codice prodotto

FCZA3I56A1D010D

Cod. produttore

A3I56A1D010D

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

100 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

156 mm

Con fori di fissaggio:

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio curva 30° salita, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.