FEMI-CZ SPA - FCZA3I50G3B025D SEPARATORE 050-0,8-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 48 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
30 M
EAN
8029210114026
Codice prodotto
FCZA3I50G3B025D
Cod. produttore
A3I50G3B025D
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
48 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da divisorio rettilineo chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.