AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I45F1C400F DERIV. T VERT. BASSO 400X75-R=100 I - A3I45F1C400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I45F1C400F DERIV. T VERT. BASSO 400X75-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale

  • Larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210031651

Codice prodotto

FCZA3I45F1C400F

Cod. produttore

A3I45F1C400F

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, laterale

Larghezza del canale portacavi:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. T VERT. BASSO 400X75-R 100 I… Derivazione a T per canale / passerella portacavi