AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I44F1B100D DERIV. T VERT. ALTO VP 100X50-R=100 I - A3I44F1B100D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I44F1B100D DERIV. T VERT. ALTO VP 100X50-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210031293

Codice prodotto

FCZA3I44F1B100D

Cod. produttore

A3I44F1B100D

Produttore

FCZ

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione T alto var. piano, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.