FEMI-CZ SPA - FCZA3I33F1D300D CURVA 90 VERSO BASSO 300X100-R=100 I - A3I33F1D300D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8015269029299
Codice prodotto
FCZA3I33F1D300D
Cod. produttore
A3I33F1D300D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
0.8 mm
Fori di montaggio sul fondo:
no


