FEMI-CZ SPA - FCZA3I32G1P075D COPERCHIO CURVA 30 ALTO 75-R=100 I - A3I32G1P075D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 75 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 122 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8029210028071
Codice prodotto
FCZA3I32G1P075D
Cod. produttore
A3I32G1P075D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
75 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
122 mm
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


