FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X100 I - A3I26FXD200H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 102 mm
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
6 PZ
EAN
8029210027111
Codice prodotto
FCZA3I26FXD200H
Cod. produttore
A3I26FXD200H
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
102 mm
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


