AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X75 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8029210027043

Codice prodotto

FCZA3I26FXC200H

Cod. produttore

A3I26FXC200H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.