FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB500K CHIUSURA DI ESTREMITA 500x50 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI) - no
Confezione
4 PZ
EAN
8029210026992
Codice prodotto
FCZA3I26FXB500K
Cod. produttore
A3I26FXB500K
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Materiale:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no