AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB075H CHIUSURA DI ESTREMITA 75X50 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXB075H CHIUSURA DI ESTREMITA 75X50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8029210026930

Codice prodotto

FCZA3I26FXB075H

Cod. produttore

A3I26FXB075H

Produttore

FCZ

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Materiale:

Acciaio

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.