AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G3P150D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G3P150D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 150-100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210026350

Codice prodotto

FCZA3I22G3P150D

Cod. produttore

A3I22G3P150D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

150 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.