AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G1P075D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 75-50 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 75 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210026275

Codice prodotto

FCZA3I22G1P075D

Cod. produttore

A3I22G1P075D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

75 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.