AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F4B200D RIDUZIONE SINISTRA 200-150x50 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210026008

Codice prodotto

FCZA3I22F4B200D

Cod. produttore

A3I22F4B200D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.