AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G6P600D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 600-300 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 600 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210025759

Codice prodotto

FCZA3I21G6P600D

Cod. produttore

A3I21G6P600D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

600 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.