AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G2P150D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 150-75 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G2P150D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 150-75 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Larghezza lato piccolo - 75 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione destra

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210025643

Codice prodotto

FCZA3I21G2P150D

Cod. produttore

A3I21G2P150D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

150 mm

Larghezza lato piccolo:

75 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione destra

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Coperchio per riduzione per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3I21G2P150D - COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 150-75 I