FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G6P600D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 600-300 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 600 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio inox
Adatto per passerella a traversini - no
Confezione
2 PZ
EAN
8029210025070
Codice prodotto
FCZA3I20G6P600D
Cod. produttore
A3I20G6P600D
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
600 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi
Acciaio inossidabile, decapato:
no