AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G1P150D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 150-50 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G1P150D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 150-50 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 150 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210024936

Codice prodotto

FCZA3I20G1P150D

Cod. produttore

A3I20G1P150D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

150 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.