AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G1P100D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 100-50 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 100 mm

  • Larghezza lato piccolo - 50 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per passerella a traversini - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210024929

Codice prodotto

FCZA3I20G1P100D

Cod. produttore

A3I20G1P100D

Produttore

FCZ

Larghezza lato grande:

100 mm

Larghezza lato piccolo:

50 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.