FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1C600F DERIVAZIONE X ORIZZ. 600X75-R=100 I - A3I17F1C600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8029210024264
Codice prodotto
FCZA3I17F1C600F
Cod. produttore
A3I17F1C600F
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


