AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I15G1P300D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 300-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I15G1P300D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 300-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210024066

Codice prodotto

FCZA3I15G1P300D

Cod. produttore

A3I15G1P300D

Produttore

FCZ

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.