AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P200D COPERCHIO DERIV. LATERALE 200-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14G1P200D COPERCHIO DERIV. LATERALE 200-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210023724

Codice prodotto

FCZA3I14G1P200D

Cod. produttore

A3I14G1P200D

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.