FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C150D DERIVAZIONE LATERALE 150X75-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 77 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio inox
Confezione
2 PZ
EAN
8029210023557
Codice prodotto
FCZA3I14F1C150D
Cod. produttore
A3I14F1C150D
Produttore
FCZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
150 mm
Altezza del canale portacavi:
77 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio inox
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi