AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C075D DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C075D DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210023533

Codice prodotto

FCZA3I14F1C075D

Cod. produttore

A3I14F1C075D

Produttore

FCZ

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

75 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.