FEMI-CZ SPA - FCZA3I12G1P150D COPERCHIO CURVA 30 ORIZZ. 150-R=100 I - A3I12G1P150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 149 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8029210023380
Codice prodotto
FCZA3I12G1P150D
Cod. produttore
A3I12G1P150D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
30°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
149 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)


