FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P500D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 500-R=100 I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 630 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8015269029190
Codice prodotto
FCZA3I10G1P500D
Cod. produttore
A3I10G1P500D
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
630 mm
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)