AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I10F1B600F CURVA 90 ORIZZONTALE 600x50-R=100 I - A3I10F1B600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210022536

Codice prodotto

FCZA3I10F1B600F

Cod. produttore

A3I10F1B600F

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.