AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-05M I

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-05M I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210022413

Codice prodotto

FCZA3I05G7R300B

Cod. produttore

A3I05G7R300B

Produttore

FCZ

Larghezza del coperchio:

300 mm

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Qualità del materiale:

Altri

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.