FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G3R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-3M I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 150 mm
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Confezione
24 M
EAN
8029210022307
Codice prodotto
FCZA3I05G3R150B
Cod. produttore
A3I05G3R150B
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
150 mm
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
0.6 mm
Qualità del materiale:
Altri